Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact DFK-MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact DFK-MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 Grün
Phoenix Contact DFK-MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31564301
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1899197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.24 g
Breite
57.24 mm
Tiefe
15.9 mm
Höhe
18.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Zertifizierung
EN-VDE CUL V0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6222*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0722*
€ 3,65592
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6222*
€ 3,12042
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0626*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 0,1198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.