Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PCV 6-16/ 7-G1-10,16 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PCV 6-16/ 7-G1-10,16 Grün
Phoenix Contact PCV 6-16/ 7-G1-10,16 Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356038331
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1998836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29.51 g
Breite
74.16 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Spannung
1000 V
Stromstärke
76 A
Zertifizierung
EN-VDE CUL V0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,5452*
€ 6,1252*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 6,21*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,797*
€ 6,357*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,0302*
€ 6,6302*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,1197*
€ 6,6897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,1252*
€ 7,28899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,0352*
€ 7,18189
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,9752*
€ 7,11049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,9052*
€ 7,02719
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,5452*
€ 6,59879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 306,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.