Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PC 6-16/ 7-G1-10,16 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PC 6-16/ 7-G1-10,16 Grün
Phoenix Contact PC 6-16/ 7-G1-10,16 Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000028184
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1998988
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28.48 g
Breite
74.16 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
17.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Spannung
1000 V
Stromstärke
76 A
Zertifizierung
EN-VDE CUL V0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,977*
€ 5,497*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,6711*
€ 6,3262*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,767*
€ 6,347*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,0602*
€ 6,6202*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,0897*
€ 6,6897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,497*
€ 6,54143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,477*
€ 6,51763
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,367*
€ 6,38673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,267*
€ 6,26773
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,977*
€ 5,92263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 274,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.