Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact DFK-MSTBA 2,5/16-GF-5,08 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact DFK-MSTBA 2,5/16-GF-5,08 Grün
Phoenix Contact DFK-MSTBA 2,5/16-GF-5,08 Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000025423
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1899126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.86 g
Breite
111.04 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
18.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Zertifizierung
EN-VDE CUL V0
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 6,16*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,29*
€ 6,9338*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,3768*
€ 6,9568*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 7,20*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6458*
€ 7,2658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 308,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0228*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0627*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 0,1202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.