Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PC 6-16/ 9-G1FU-10,16 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PC 6-16/ 9-G1FU-10,16 Grün
Phoenix Contact PC 6-16/ 9-G1FU-10,16 Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356038126
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1996388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41.46 g
Breite
109.2 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
17.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Spannung
1000 V
Stromstärke
76 A
Zertifizierung
EN-VDE CUL V0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,3927*
€ 8,1227*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,5614*
€ 8,2614*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,6414*
€ 8,3714*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,9766*
€ 8,7266*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,0853*
€ 8,8153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,1227*
€ 9,66601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,9927*
€ 9,51131
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,9627*
€ 9,47561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,8127*
€ 9,29711
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,3927*
€ 8,79731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 406,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0257*
Zubehör
Phoenix Contact
1705449
ab € 0,0996*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.