Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix CCVA 2,5/10-G-5,08 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix CCVA 2,5/10-G-5,08 Schwarz
Phoenix CCVA 2,5/10-G-5,08 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31564816
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1956043
EAN/GTIN:
     4017918926809
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact grundleiste für lei...
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.23 g
Breite
45.72 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Zertifizierung
CUL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5876*
  
Preis gilt ab 70.000 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 1,9676*
€ 2,34144
pro Stück
ab 280 Stück
€ 1,9276*
€ 2,29384
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,7476*
€ 2,07964
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 1,7076*
€ 2,03204
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 1,5876*
€ 1,88924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.