Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact GICV 2,5/ 3-GF-7,62 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact GICV 2,5/ 3-GF-7,62 Grün
Phoenix Contact GICV 2,5/ 3-GF-7,62 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31564865
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1859108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.49 g
Breite
33.24 mm
Tiefe
10.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
630 V
Stromstärke
12 A
Zertifizierung
EN-VDE CSA V0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5122*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9122*
€ 2,27552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7322*
€ 2,06132
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5122*
€ 1,79952
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.