Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact GMSTBV 2,5/ 7-G-7,62 Drahtverbinder Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact GMSTBV 2,5/ 7-G-7,62 Drahtverbinder Grün
Phoenix Contact GMSTBV 2,5/ 7-G-7,62 Drahtverbinder Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000019791
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1766615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.08 g
Breite
51.54 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
15.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
630 V
Stromstärke
12 A
Zertifizierung
EN-VDE CSA V0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9852*
€ 1,2652*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0547*
€ 1,3612*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1486*
€ 1,4586*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1982*
€ 1,5182*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3069*
€ 1,6469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2652*
€ 1,50559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1852*
€ 1,41039
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1152*
€ 1,32709
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9852*
€ 1,17239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0614*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0987*
Zubehör
Phoenix Contact
1759981
ab € 0,2752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.