Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact IMC 1,5/16-STGF-3,81 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact IMC 1,5/16-STGF-3,81 Grün
Phoenix Contact IMC 1,5/16-STGF-3,81 Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918144418
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1858170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13.52 g
Breite
71.35 mm
Tiefe
17.9 mm
Höhe
11.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
160 V
Stromstärke
8 A
Zertifizierung
EN-VDE CUL V0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,0642*
€ 10,4096*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,2328*
€ 10,4528*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,4434*
€ 10,6834*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,6456*
€ 10,8956*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,7402*
€ 11,0002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,4096*
€ 12,38742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,2542*
€ 12,2025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0642*
€ 10,7864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 520,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1834482
ab € 2,9581*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.