Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ZEC 1,5/12-ST-7,5 C2 R1,12 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact ZEC 1,5/12-ST-7,5 C2 R1,12 Grün
Phoenix Contact ZEC 1,5/12-ST-7,5 C2 R1,12 Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000025007
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1883242
EAN/GTIN:
     4017918161217
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.71 g
Breite
98.9 mm
Tiefe
24.05 mm
Höhe
17.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
630 V
Stromstärke
10 A
Zertifizierung
CUL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,8208*
€ 4,3308*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,2048*
€ 4,6848*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,4674*
€ 4,9674*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6212*
€ 5,1812*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,7166*
€ 5,2366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,3308*
€ 5,15365
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8208*
€ 4,54675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 216,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.