Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-461/000-005 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-461/000-005 Feldbus-Modul
Wago 750-461/000-005 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31565170
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-461/000-005
EAN/GTIN:
     4045454487058
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Konversionszeit
320 ms
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 324,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 247,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 246,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.