Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle PRI 602-01 USB Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle PRI 602-01 USB Gateway/Controller
Siedle PRI 602-01 USB Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31613840
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200036940-00
EAN/GTIN:
     4015739369409
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Das Programmierinterface PRI 602-… USB im Schalttafelgehäuse verbindet einen Windows-PC über die USB-Schnittstelle mit dem Siedle In-Home-Bus und dem Siedle Vario-Bus.
Anschluss an die Netzgeräte BNG 650-… und BVNG 650-… mit ZBVG 650-…
Schnittstelle zum Siedle In-Home-Bus über 8-polige Westernbuchse oder Schraubklemmen.
An einen PC kann nur ein PRI 602-… USB angeschlossen werden.

Technische Daten
Betriebsspannung:10–15 V AC oder 10–30 V DC
Schutzart:IP 20
Umgebungstemperatur:0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):3
Abmessungen (mm) B x H x T:53,5 x 89 x 60
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
53.5 x 60 x 89 mm
Energie
Eingangsspannung
10 - 30 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.