Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle GU 611-2/1-0 Unterputzdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle GU 611-2/1-0 Unterputzdose
Siedle GU 611-2/1-0 Unterputzdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31613856
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016702-00
EAN/GTIN:
     4015739167029
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Unterputzgehäuse aus formstabilem Kunststoff, zur Befestigung des Montagerahmens MR 611-2/1-… über Schnellverschraubungen.
Mit vorgeprägten Kabeleinführungen, Kabelniederhalter und Vorrichtungen zur Schnellbefestigung der Kombiklemmen. Montage mit Zubehör Hohlwandbefestigung ZHB 612-… möglich. Die Gehäuse sind mit beiliegendem Zubehör neben- und übereinander anreihbar.

Technische Daten
Abmessungen (mm) B x H x T:100 x 200 x 50
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Unterputzdose
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Siedle
Material
Kunststoff
Befestigungstyp
Oberfläche
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.