Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle TM 612-3 W Ruftasten-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle TM 612-3 W Ruftasten-Modul
Siedle TM 612-3 W Ruftasten-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31614351
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200035521-00
EAN/GTIN:
     4015739355211
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 3 Namensschildern und 3 separaten Ruftasten mit Glockensymbol.

Technische Daten
Beschriftungsfeld (mm) B x H:65 x 28
Ruftaste (mm) B x H:24 x 32
Schutzart:IP 54
Umgebungstemperatur:–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:99 x 99 x 27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
99 mm
Merkmale
Produkttyp
Ruftasten-Modul
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Siedle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
A016692
ab € 46,54*
Zubehör
Siedle & Söhne
A026432
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.