Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KF 0202 B Elektrische Box Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel KF 0202 B Elektrische Box Schwarz
Hensel KF 0202 B Elektrische Box Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31615048
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591121725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
137 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
4012591132936
ab € 13,41*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.