Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-864/001-040 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 721-864/001-040 Anschlussblock 4P Grau
Wago 721-864/001-040 Anschlussblock 4P Grau
Wago 721-864/001-040 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31616040
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-864/001-040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
  • Der Stiftquerschnitt 1,2 x 1,2 mm erlaubt einen Nennstrom von 16 A und erhöht die Stabilität insbesondere bei kleineren Polzahlen
    - Auch als Ausführung mit PressIn-Stiften für lötfreie Verbindungstechnik verfügbar
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.7 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
15.2 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72956*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91956*
€ 1,09428
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85956*
€ 1,02288
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72956*
€ 0,86818
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.