Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 713-1435/105-000 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 713-1435/105-000 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1435/105-000 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1435/105-000 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31617847
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1435/105-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder
  • THR-Stiftleisten zur Verarbeitung im “Reflow”-Lötprozess in der SMT-Fertigung
    - “Tape-and-Reel”-Verpackungen für die automatische Bestückung der Komponenten auf die Leiterplatte
    - Separate Kammern im Stiftgehäuse schützen die Pins optimal gegen Beschädigung im ungesteckten Zustand und sorgen für Fingersicherheit
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
15.7 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28932*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43932*
€ 6,47279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97932*
€ 5,92539
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,28932*
€ 5,10429
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.