Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 713-1466 Anschlussblock 12P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 713-1466 Anschlussblock 12P Schwarz
Wago 713-1466 Anschlussblock 12P Schwarz
Wago 713-1466 Anschlussblock 12P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31617878
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder
  • Der Isolierstoff der Stiftgehäuse ist auch für bleifreie “Reflow”-Lötprozesse geeignet
    - Separate Kammern im Stiftgehäuse schützen die Pins optimal gegen Beschädigung im ungesteckten Zustand und sorgen für Fingersicherheit
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
13.3 mm
Höhe
17.3 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64584*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06584*
€ 2,45835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91584*
€ 2,27985
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64584*
€ 1,95855
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
714-101
ab € 0,35038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.