Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-603/114-000 Anschlussblock 3P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-603/114-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 721-603/114-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 721-603/114-000 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0816052
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-603/114-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Für “Wire-to-Wire”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - 3- bis 5-polige Stiftleisten sind optional mit einem voreilenden PE-Kontakt versehen
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, dosenklemme wago, stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,8579*
€ 2,3479*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,9758*
€ 2,4758*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0656*
€ 2,5556*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1645*
€ 2,6845*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,176*
€ 2,696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3479*
€ 2,794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2179*
€ 2,6393
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8579*
€ 2,2109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-103
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,0324*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 0,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 0,62819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-905
ab € 0,71889*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0204*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.