Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Aktorenklemme
>
Artikel
Wago 280-564/281-483 Anschlussblock 2P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-31622326
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
280-564/281-483
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; Einspeisung auf der Initiatorenseite; für PNP-(plus-)schaltende Initiatoren; LED grün; DC 24 V
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
55.5 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
,
wago kontakttechnik aktorenklemme
,
einspeiseklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,369*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,479*
€ 5,33001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,299*
€ 5,11581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,999*
€ 4,75881
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,369*
€ 4,00911
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 209-170 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
Wago 209-501 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
Wago 210-103 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,65*
Zubehör
Wago 210-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
Wago 210-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
Wago 210-123 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,55*
Zubehör
Wago 210-197 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
Wago 210-198 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,47*
Zubehör
Wago 210-504 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
Wago 210-658 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
Wago 216-102 Drahtverbinder Metallisch
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
Wago 216-103 Kabelmuffe Grau 18 1,4 mm
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
Wago 216-202 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen