Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Trennklemme
>
Artikel
Wago 280-874 Anschlussblock 4P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1788
Artikel-Nr.:
1788-WAG000009403
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
280-874
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
4-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit schwenkbarem Trennmesser; Trennmesserhalter orange; mit Prüföffnung für Ø 2 und Ø 2,3 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
28.5 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Trennklemme
,
trennklemme wago 281-659
,
trennklemme wago
,
trennklemme
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8624*
€ 2,2824*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 2,78*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4044*
€ 2,855*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 2,86*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4186*
€ 2,8786*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2824*
€ 2,71606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1224*
€ 2,52566
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8624*
€ 2,21626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 114,12* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 209-106 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
Wago 209-501 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
Wago 210-103 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,63*
Zubehör
Wago 210-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
Wago 210-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
Wago 210-123 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,55*
Zubehör
Wago 210-136 Elektrisches Kabel Rot
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
Wago 210-197 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
Wago 210-198 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,44*
Zubehör
Wago 210-504 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
Wago 210-658 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,05*
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
Wago 216-102 Drahtverbinder Metallisch
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-103 Kabelmuffe Grau 18 1,4 mm
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
Wago 216-202 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen