Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GXP1630 IP-Telefon Schwarz, Grau 3 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GXP1630 IP-Telefon Schwarz, Grau 3 Zeilen LCD
Grandstream Networks GXP1630 IP-Telefon Schwarz, Grau 3 Zeilen LCD
Grandstream Networks GXP1630 IP-Telefon Schwarz, Grau 3 Zeilen LCD
Grandstream Networks GXP1630 IP-Telefon Schwarz, Grau 3 Zeilen LCD
Grandstream Networks GXP1630 IP-Telefon Schwarz, Grau 3 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31732241
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXP1630
EAN/GTIN:
     6947273701927
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.6 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, TLS
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726-32, G.729, PLC, VAD, iLBC
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.98 Zoll
Display-Auflösung
132 x 64 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
3 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
3
Anrufbeantworter
Ja
Anruferlisten
200
Kurzwahlen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Linux
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Zertifizierung
FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE : EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
222.5 mm
Tiefe
208.5 mm
Höhe
76.2 mm
Gewicht
800 g
Paketgewicht
1200 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Anzahl der programmierbaren Tasten
3
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.