Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor LS-14500 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor LS-14500 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium
Monacor LS-14500 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31819759
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     LS-14500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2450 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
14 mm
Gewicht
14 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.