Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PG-203P Drahtverbinder 3.5 mm plug Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PG-203P Drahtverbinder 3.5 mm plug Schwarz
Monacor PG-203P Drahtverbinder 3.5 mm plug Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31819958
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PG-203P
EAN/GTIN:
     4007754019599
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker
  • Kunststoff
    - Kabelknickschutz
    - Für Kabel Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Schnittstelle
3.5 mm
Anzahl Anschlüsse
1
Kabeldurchmesser
5 mm
Merkmale
Stecker
3.5 mm plug
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.