Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager NBN316 Stromunterbrecher 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager NBN316 Stromunterbrecher 3P
Hager NBN316 Stromunterbrecher 3P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31986469
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NBN316
EAN/GTIN:
     3250614614026
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter hager
Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA B-Charakteristik 16A 3 Module
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.3 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
3
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN363B
ab € 25,28*
Zubehör
Hager
KDN380A
ab € 7,65*
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,29*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,20*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,35*
Zubehör
Hager
MZN121
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.