Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5018A-LTN4 Server Rack (1U) Intel Atom® 1,7 GHz DDR3-SDRAM 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 5018A-LTN4 Server Rack (1U) Intel Atom® 1,7 GHz DDR3-SDRAM 200 W
Supermicro SuperServer 5018A-LTN4 Server Rack (1U) Intel Atom® 1,7 GHz DDR3-SDRAM 200 W
Supermicro SuperServer 5018A-LTN4 Server Rack (1U) Intel Atom® 1,7 GHz DDR3-SDRAM 200 W
Supermicro SuperServer 5018A-LTN4 Server Rack (1U) Intel Atom® 1,7 GHz DDR3-SDRAM 200 W
Supermicro SuperServer 5018A-LTN4 Server Rack (1U) Intel Atom® 1,7 GHz DDR3-SDRAM 200 W
Supermicro SuperServer 5018A-LTN4 Server Rack (1U) Intel Atom® 1,7 GHz DDR3-SDRAM 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32000838
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5018A-LTN4
EAN/GTIN:
     672042233793
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
C2358
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
1 MB
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Einzelbild
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
7 W
Prozessor Cache Typ
L3
Prozessorsockel
BGA 1283
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor-Threads
2
Prozessorbetriebsmodi
32-bit, 64-Bit
Stepping
B0
Prozessor Codename
Rangeley
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
16 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333 MHz
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
8
PCI Express Konfigurationen
x1, x2
Prozessor-Paketgröße
34 x 28 mm
Prozessor-Code
SR1D2
Physical Address Extension (PAE)
Ja
36 Bit
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Graphics
22 nm
Prozessor-Serien
Intel Atom C2000 for Communications
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Sonstige Funktionen
Grafikkarte
AST2400
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold
Prozessor Besonderheiten
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® QuickAssist-Technik
Ja
UART
Ja
ARK Prozessorerkennung
77978
Speicher
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
16 GB
Speicherkartensteckplätze
2
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Energie
Stromversorgung
200 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
4500 g
Paketgewicht
5440 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA II Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
2
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
4
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
interne Laufwerkseinschübe
4
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
Leistungen
BIOS-Typ
EEPROM
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Warentarifnummer (HS)
84714100
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,92*
€ 498,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,20*
€ 497,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,94*
€ 490,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,38*
€ 487,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,81*
€ 472,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.