Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU 400047 Speed- und Agility-Ausrüstung Schaumstoffrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU 400047 Speed- und Agility-Ausrüstung Schaumstoffrolle
TOGU 400047 Speed- und Agility-Ausrüstung Schaumstoffrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32122697
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400047
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Pilates Foamroller Premium aus unserer Kategorie "Piloga".
Große Übungsvielfalt möglich (Stütz, Lage, Sitz), formbeständige Rolle aus EVA. Material, 90 cm lang, dadurch kann der ganze Oberkörper auf der Rolle ruhen. Kein Abrutschen während des Trainings, geeignet für das Training im Studio und zu Hause.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
150 mm
Gewicht
670 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Schaumstoffrolle
Geeignet für
Fitness
Produktfarbe
Violett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
493500
ab € 25,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.