Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP7830 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP7830 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
CoreParts MSP7830 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32239331
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP7830
EAN/GTIN:
     5711783179504
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
8 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
7 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
TASKalfa 1800, TASKalfa 1801, TASKalfa 2200, TASKalfa 2201
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.