Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM FG20121A USV-Batterie 12 V 1,2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAMM FG20121A USV-Batterie 12 V 1,2 Ah
FIAMM FG20121A USV-Batterie 12 V 1,2 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32275664
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20121A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
520 g
Breite
43 mm
Höhe
52 mm
Tiefe
97 mm
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
1.2 Ah
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.