Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 942-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 942-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Grau, Orange
Gardena 942-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32323981
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     942-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regulierstopp
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Der GARDENA Regulierstop ermöglicht einen Wechsel der Anschlussgeräte, insbesondere bei hohem Wasserdruck. Der Regulierstop wird am Schlauchende befestigt. Hier können Sie bequem den Wasserfluss regulieren und abschalten, z.B. um das Anschlussgerät zu wechseln. Dies erspart Ihnen den Gang zum Wasserhahn, um dort den Wasserdurchfluss einzustellen oder ganz abzustellen. Er eignet sich für 13 mm (1/2")-Schläuche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Orange
Anschlussdurchmesser (min.)
1/2 "
Anzahl der Ausgänge
1
Zweck
Zapfstelle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.