Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 931-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 931-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Grau
Gardena 931-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32324123
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     931-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Mit Hilfe dieser Kupplung ist eine problemlose Schlauchverlängerung möglich. Die Kupplung kann auch zum Übergang von zwei Schläuchen mit unterschiedlichem Durchmesser eingesetzt werden, z.B. zum Übergang von 19 mm (3/4") auf 13 mm (1/2").
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Anschlussdurchmesser (min.)
1/2 "
3/4 "
Anzahl der Ausgänge
1
Zweck
Düsenverbindung
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.