| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-32324244 Herst.-Nr.: 2821 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das GARDENA Profi-System-Gerätestück ist ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder bei Einsatz von Pumpen. Mit ihm können Bewässerungsgeräte, die ein Innengewinde besitzen, an das Profi-System angeschlossen werden. Das Gerätestück ist mit einem 26,5 mm (G 3/4“)-Gewinde ausgestattet. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschlussdurchmesser (min.) | 3/4 " | ![](/p.gif) | Anzahl der Ausgänge | 1 | ![](/p.gif) | Zweck | Düsenverbindung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |