Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 08314 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 08314 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 08314 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 08314 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32325331
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     08314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
bäume, hecken und büsche
Die 2,5 mm lange Grasfaser ist die "Standard-Länge" für H0. Dank der großen Auswahl an Farbtönungen lassen sich äußerst realistische Effekte erzielen. Die Grasfasern können dabei sowohl mit der Gras-Spritzdose als auch mit dem Gras-Master elektrostatisch aufgeflockt werden. Hinweis: Für 1m² Grasfläche werden ca. 150 g Streugras und 500 g Gras-Kleber benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
25 g
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Grün
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,1025* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch
1153
ab € 6,82*
Sonstiges
tams elektronik
89-00100-01-C
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.