Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SRP-F310II 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SRP-F310II 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-F310II 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32335380
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-F310IICOSK
EAN/GTIN:
     5712505933213
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der BIXOLON SRP-F310II, ein spritzwassergeschützter 3-Zoll-Thermodirektdrucker mit Frontausgabe, eignet sich für eine Reihe von Anwendungen in Einzelhandel, Gastgewerbe, Ticketdruck und mehr.

Der SRP-F310II bietet ein robustes, ergonomisches Design, ist zertifiziert nach Schutzart IP12 und verfügt über die neueste Liquid-Barrier™-Technologie sowie ein integriertes Netzteil.

Der SRP-F310II druckt mit Geschwindigkeiten bis zu 350 mm/s und einer Druckauflösung von 180 bzw. 203 dpi. Er bietet eine einfache Papierladefunktion mit einer optionalen Papierführung für 2-Zoll- oder 3-Zoll-Medien. Für höchste Zuverlässigkeit sorgen der Thermo-Druckkopf für bis zu 250 km und der Autocutter für bis zu 3 Millionen Schnitte.

Der SRP-F310II ist mit der All in one Plus™-Schnittstelle ausgestattet, standardmäßig mit USB- und Ethernet-Schnittstelle sowie optional mit serieller, paralleler, Powered-USB-, Bluetooth- oder WLAN-Schnittstelle. Er ist kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen durch ein umfangreiches Sortiment von Treibern und SDKs (Software Development Kits).

Der SRP-F310II enthält auch optional den BIXOLON Interactive Linker, der folgende programmierbare Funktionen bietet: Belege nach Bedarf drucken, Kassenschublade öffnen, Drucken anhalten und Rückmeldesignal an POS-Host. Darüber hinaus bietet er einen Papiersparmodus und einen umweltfreundlichen Energiesparmodus.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
2000 g
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Standard-Schnittstellen
RJ-45, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Zeichengröße
24 x 24 mm
Sonstige Funktionen
Puffergröße
12 KB
Spritzwasserschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP12
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
105 mm
Unterstützte Papierbreite
80/83 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Medienstärke
0.062 - 0.075 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Netzteiltyp
AC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
32 MB
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
3 Millionen Schnitte
Details der eingebauten Sensoren
Paper End, Paper Near End, Cover Open
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 18,07*
Zubehör
Bixolon
RBC-100
ab € 2,49*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 1,20*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 4,67*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 3,64*
Zubehör
Bixolon
RMB-100G
ab € 18,45*
Zubehör
Bixolon
IFJ-BGT/TYPE
ab € 83,61*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 3,59*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 5,00*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 4,64*
Zubehör
Bixolon
IFJ-BIG/TYPE
ab € 37,24*
Zubehör
Bixolon
IFJ-P/TYPE
ab € 6,75*
Zubehör
Bixolon
AZ04-00063A
ab € 19,17*
Zubehör
Bixolon
IFJ-S/TYPE
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.