Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 2m Cat. 6, S/FTP Netzwerkkabel Schwarz Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 2m Cat. 6, S/FTP Netzwerkkabel Schwarz Cat6 S/FTP (S-STP)
Alcasa 2m Cat. 6, S/FTP Netzwerkkabel Schwarz Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32348281
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     8066-102S
EAN/GTIN:
     4014619294251
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • TM21 Hirose Stecker beidseitig.
    - Halogenfrei.
    - Belegung nach TIA / EIA 568 B.
    - PiMF (Paarweise in Metallfolie).
    - Cat. 6 Zertifiziert.
    - Frequenzen bis 600MHz.
    - Länge: 2m.
    - Farbe: Schwarz.
    - hochwertige Stecker,stabiler Kontakt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
600 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.