Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR FS116PEU Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR FS116PEU Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR FS116PEU Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR FS116PEU Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR FS116PEU Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE)
NETGEAR FS116PEU Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-323826
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     FS116PEU
EAN/GTIN:
     606449041729
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
netgear poe switch 16 port
Der FS116P liefert Daten und Strom gleichzeitig über ein Cat5-Kabel. Er nützt dabei die PoE-Technologie (Power over Ethernet). Die 16 Fast-Ethernet-Ports können für jede 10/100 MBit/s Anbindung verwendet werden. Acht der Ports können zusätzlich Strom übertragen, basierend auf dem Standard IEEE802.3af. Erweiterte Autosensing-Algorithmen geben die Sicherheit, dass nur 802.3af-Endgeräte mit Strom versorgt werden. Wenn ein angeschlossenes PoE-Gerät abgehängt wird, wird die Stromzufuhr automatisch abgestellt. PoE vereinfacht und optimiert die Netzwerkinstallation, da angeschlossene Endgeräte nicht mehr auf eine naheliegende Stromsteckdose angewiesen sind. Dies trifft vor allem auf Access Points, Überwachungskameras und ähnliches Equipment zu, da diese nun immer am optimalen Standort platziert werden können.

Plug and Play

Der ProSafe Switch FS116P erkennt automatisch die Netzwerkgeschwindigkeit und den Kabeltyp. Damit lässt er sich einfach in ein existierendes 10/100-Ethernet-Netzwerk integrieren. LEDs auf der Frontseite informieren Sie über den Switch- und PoE-Status.

Leise und kompakt

Der lüfterlose Switch hat ein kompaktes Metallgehäuse und kann damit leicht auf dem Schreibtisch oder mit dem mitgelieferten Montagekit an der Wand angebracht werden.


Praxisgerecht
Durch die Integration von Switching und Power over Ethernet in einem Gerät spart der FS116P Platz, reduziert Kabel und macht die Positionierung von Geräten in der Nähe von Steckdosen überflüssig.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Design
Sicherheit
CE; CE/LVD EN60950
Protokolle
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
116009 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
286 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
828 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
3.2 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Datenpaket-Pufferspeicher
0.096 MB
Sonstige Funktionen
Latenz
20 µs for 64-byte frames
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
287 x 103 x 27 mm
Energiebedarf
48VDC, 4.5 power output
Elektromagnetische Interferenzen
CE mark, commercial, FCC Part 15 Class A, VCCI Class A, EN 55022 (CISPR 22) Class A, C-Tick
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 10BASE-T
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch netgear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,56*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,73*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.