Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrik Etherflex Cat.5e 2m Netzwerkkabel Schwarz Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrik Etherflex Cat.5e 2m Netzwerkkabel Schwarz Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Contrik Etherflex Cat.5e 2m Netzwerkkabel Schwarz Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32432631
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     NEPK-EE-EF-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Flexibles Patchkabel (ZNK CT2672601) für anspruchsvolle Umgebungen, Twisted Pair, UC300 HS26 4P, Cat. 5e, mit schwarzem PUR-Gummi Mantel (robust, abriebfest, halogenfrei, flammwidrig) konfektioniert mit RJ45-Steckern Hirose geschirmt (NE8CAT6A-HRS) und beidseitig Neutrik etherCON Kabelsteckergehäuse mit Knickschutz.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Kabeldurchmesser
6.9 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 17,295* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.