Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FAV1 Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC3FAV1 Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NC3FAV1 Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32502317
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FAV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
XLR Steckverbinder
neutrik 3pol flanschbuchse
flanschbuchse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.8 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
19.8 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder neutrik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
DBA-BL
ab € 0,60*
Zubehör
Neutrik
NC3MX-B
ab € 3,74*
Zubehör
Neutrik
NC3MXX-BAG
ab € 2,50*
Zubehör
Neutrik
SCF
ab € 1,67*
Zubehör
Neutrik
DSS-RED
ab € 0,986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.