Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m, SFF-8643/4 x SATA 7p 0,5 m Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.5m, SFF-8643/4 x SATA 7p 0,5 m Mehrfarbig
DeLOCK 0.5m, SFF-8643/4 x SATA 7p 0,5 m Mehrfarbig
DeLOCK 0.5m, SFF-8643/4 x SATA 7p 0,5 m Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32583519
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83315
EAN/GTIN:
     4043619833153
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable
Dieses Kabel von Delock kann zum internen Anschluss von verschiedenen SAS Geräten verwendet werden, z. B. von einem Controller mit mini SAS HD Anschluss an 4 SATA Festplatten. Die Metallclips an den SATA Steckern ermöglichen das Einrasten beim Anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
SFF-8643
Anschluss 2
4 x SATA 7p
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.