Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32584535
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0278
EAN/GTIN:
     4042485286926
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
plustek flachbettscanner
flachbettscanner
OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner

Der OpticSlim 550 Plus macht keine Abstriche, wenn es sich um unterschiedliche Dokumenten- Stärken handelt. Er ist ideal geeignet für das Scannen von Pässen, Ausweisen, Kreditkarten, Führerscheinen, Krankenversicherungskarten, Fotos oder jede Art von kleineren Dokumenten.
The Plustek OpticSlim 550 Plus is suitable for front counter scanning of items such as passports, driving licenses, identification cards, insurance cards and more.

Bequemes Arbeiten

Mit dem beigefügten Adapter kann der Deckel in einem 45° Winkel arretiert werden.
Vor allem bei großen Vorlagenmengen wird somit ein komfortables Arbeiten ermöglicht.

Schlankes und kompaktes Design

Seine kompakte und schlanke Bauform machen ihn zu einer idealen Wahl für den
Einsatz in Arbeitsumgebungen mit geringem Platzangebot oder dem mobilen Arbeiten.

Digitalisieren leicht gemacht

Unterschiedliche Vorlagenarten können in eine Vielzahl von Dateiformaten und Scanzielen gespeichert werden.

Integration in Kiosk-Systeme

Durch sein schlankes und kompaktes Design eignet sich der OpticSlim 550 Plus auch für die Integration in Kiosk-Systeme oder andere Scanstationen.

Hohe Bildqualität

Der OpticSlim 550 Plus bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Bildverarbeitung- und Verbesserung für ein herausragendes Scanergebnis.

Scannen im Handumdrehen

Mit den fünf One-Touch Funktionstasten am Gerät können die am häufigsten
verwendeten Funktionen per Knopfdruck erledigt werden.

File

Gescannte Dokumente direkt in digitale Dateiformate übertragen.

OCR

Erkennen von im Dokument enthaltenem Text und speichern in durchsuchbare PDF Dateien.

Texterkennung und durchsuchbare PDF Dateien

Der OpticSlim 550 Plus verfügt über eine OCR-Funktion (powered by ABBYY).
Dies ermöglicht die bequeme Umwandlung von gescannten Dokumenten wie Quittungen / Rechnungen / Lieferscheine in durchsuchbare PDF-Dateien.

Einfacher Zugang zur Software

Kompatibel mit den meisten Softwareanwendungen, die ermöglichen in bestehende Plattformen mit Industriestandards, wie TWAIN & WIA, zu scannen und zu integrieren.

Umfassende Anwendungsmöglichkeiten

Ob an der Rezeption, im Kundendienst oder im Medizinischen Bereich,
der OpticSlim 550 Plus eignet sich ideal für den Einsatz in unterschiedlichen Branchen und Anwendungsbereichen.




Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Empfohlene Systemvoraussetzungen
2,4 GHz CPU-Prozessor oder höher[1] [1]Windows empfohlen: 2,8 GHz Intel® Core™ i5 Prozessor mit 4 CPU-Kernen oder höher Mindestens 4 GB RAM (Empfohlen: 8 GB oder mehr) 6 GB Festplattenspeicher für die Programminstallation Displayabmessungen von 1024 x 768 oder größer
Simplex Scanschnelligkeit (Farbe)
1.5 Seiten pro Minute
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1200 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
1000 MB
Min. benötigter RAM
512 MB
Minimum Prozessor
Pentium IV 2.0 GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 3.x, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, TIFF
Scan to
Datei, OCR
Tastenfunktionen
Kopieren, OCR, Scannen, Scan to PDF
Scan-Treiber
TWAIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Plustek DocAction Plustek DocTWAIN ABBYY FineReader 12.0 Sprint
Energie
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
0.75 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 150 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
verbesserte Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TWAIN
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A5
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte
ISO-A-Formate (A0...A9)
A5
Maximale Scanfläche (Flachbett)
216 x 150 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
338 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-18
ab € 44,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.