Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
Epson TM-T88VI (102): Serial, USB, Ethernet, Buzzer, PS, White, EU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-32584697
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31CE94102
EAN/GTIN:
8715946622002
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Vielseitig
Der vielseitige Bondrucker Epson TM-T88VI kann parallel mit herkömmlichen PC-basierten Systemen betrieben werden. So können Laden-, Bar- und Restaurantbetreiber Web- und mobile POS-Lösungen nutzen, ohne dabei auf die Vorteile ihrer bewährten Systeme verzichten zu müssen. Da beide Systeme parallel benutzt werden können, können Unternehmen im eigenen Tempo wechseln, beide Systeme gleichzeitig einsetzen oder die bestehende Lösung vollständig erhalten.
Hohe Leistung, geringe Betriebskosten
Neben den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten punktet der TM-T88VI mit Top-Leistung, Druckgeschwindigkeiten von bis zu 350 mm/s und einer ausgesprochenen Zuverlässigkeit. Der rückwärts arbeitende Papiertransport senkt den Papierverbrauch bei gleichbleibender Leistung des Druckers. Das reduziert Betriebskosten und Abfallmenge.
Flexible Anschlussmöglichkeiten
Ethernet, USB und wahlweise eine pUSB, serielle (RS-232C) oder parallele Schnittstelle ermöglichen einen parallelen Betrieb und somit eine flexible Anbindungen an nahezu alle Anwendungen. Die ePOS Server Direct Print-Funktion ermöglicht den Druck direkt von einem Webserver aus und somit das Drucken aus dem Internet. Dank Beacon-Unterstützung können Mobilgeräte den nächsten Drucker im Geschäft identifizieren, wodurch sich das System besonders für POS-Umgebungen mit mehreren Druckern eignet. Auch die Kopplung mit Tablet-PCs, Smartphones und anderen Mobilgeräten ist mit der NFC-Unterstützung kein Problem. Eine per USB anschließbare WLAN-Option ermöglicht die einfache Integration in WLAN-Netzwerke.
Kompakter Desktop
Der TM-T88VI hat die gleiche Maße wie der TM-T88V, so dass Sie auf dem Tresen nicht mehr Platz benötigen als bisher. Das in Schwarz oder Weiß erhältliche Gerät sieht immer gut aus, ganz gleich, in welcher Farbe Geschäft, Bar oder Restaurant gehalten sind.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
58/80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
2614 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
1600 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Serielle Schnittstelle
RS-232
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Standard-Schnittstellen
NFC, RS-232, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Beleg)
350 mm/sek
Zeichen
Text, Grafik, Barcode
Zeichentabelle
ANK
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE marking, EN55024
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
70000000
Lebensdauer des Druckkopfes
200 km
Lebensdauer Druckkopf
200.000.000 Impulse
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Austauschbare Schnittstelle
Ja
Lebenszeit
20000000 lines
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Medienstärke
48 - 80 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Schneider
Ja
Halbschneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
3 Millionen Schnitte
Ursprungsland
China
Montageposition
Horizontal
Wandmontage
Ja
Details der eingebauten Sensoren
Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor, Papier-Sensor
Sicherheit
UL, CSA
Zertifizierung
CE, EN55024
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
belegdrucker epson
,
bon drucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,71*
€ 363,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 5Y RTB TM-T88VI
Epson
CP05RTBSCE94
ab € 152,76*
Zubehör
Epson C32C891323 Zubehör für die Anbindung von Druckern
Epson
C32C891323
ab € 103,07*
Zubehör
Epson OT-BZ20-634: OPTIONALER EXTERNER SUMMER für T88 und T20
Epson
C32C890634
ab € 28,90*
Zubehör
Epson WH-10: Wandbefestigung für TM-T88IV, TM-T88V
Epson
C32C845040
ab € 35,40*
Zubehör
Bonrolle, Thermopapier, 80mm - ("55080-70809")
Heipa
55080-70809
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen