Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette Magenta 8.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette Magenta 8.5k
Epson Tonerkassette Magenta 8.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-326466
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050243
EAN/GTIN:
     5704327431909
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Epson
Epson Druckerpatrone
Epson Tinte
Inkjet-Patrone Epson
Epson Toner werden nach höchsten Qualitätsmaßstäben hergestellt. Dieser Toner (Magenta, Standard Kapazität) ist speziell für den AL-4200 und den AL-C4200.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C4200/C4200DN
Farbtoner-Seitenleistung
3000 Seiten
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
393 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
452 g
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
393 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
0.48 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
261 mm
Höhe des Versandkartons
437 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,52*
€ 285,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,59*
€ 239,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.