Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 8TB 3.5" SATA III Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 8TB 3.5" SATA III Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
HPE 8TB 3.5" SATA III Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32665730
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     819203-B21
EAN/GTIN:
     889296687368
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE 8TB 6G SATA 7.2K LFF 512e SC MDL HDD
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Bytes pro Sektor
512
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.1 mm
Höhe
220.5 mm
Tiefe
254 mm
Gewicht
1360 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,48*
€ 293,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,22*
€ 293,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.