Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boska 103998 Käse-Servier-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boska 103998 Käse-Servier-Set
Boska 103998 Käse-Servier-Set
Boska 103998 Käse-Servier-Set
Boska 103998 Käse-Servier-Set
Boska 103998 Käse-Servier-Set
Boska 103998 Käse-Servier-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32666904
Hersteller:
     Boska
Herst.-Nr.:
     103998
EAN/GTIN:
     8713638010809
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Messer
1
Schneidebrett
Ja
Messerhalterung
Ja
Käsehalter
Ja
Material Messer
Polycarbonat (PC)
Materiallgriff
Kunststoff
Material Schneidebrett
Holz
Farbe Schneidebrett
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.