Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks DP750 DECT-Basisstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks DP750 DECT-Basisstation Schwarz
Grandstream Networks DP750 DECT-Basisstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32674366
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     DP750
EAN/GTIN:
     6947273702016
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
dect basisstation
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC: Part 15D, Part 15B CE: EN60950, EN301489-1-6, EN301406 RCM: AS/NZS60950 ANATEL: #2288-16-9452
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 90 x 28.5 mm
Gewicht
143 g
Paketgewicht
360 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
5
Maximale Reichweite
300 m
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS
Sprachcodec
G.726-32, PLC, AJB, AMR, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.729ab, VAD
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grandstream
DP720
ab € 38,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.