Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Doublepack C99D Druckerpatrone Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KMP Doublepack C99D Druckerpatrone Schwarz
KMP Doublepack C99D Druckerpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32674692
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1564,0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone ersetzt Canon PGI1500XLBK (9182B001)
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Canon Maxify MB 2000 Series Canon Maxify MB 2050 Canon Maxify MB 2100 Series Canon Maxify MB 2150 Canon Maxify MB 2300 Series Canon Maxify MB 2700 Series Canon Maxify MB 2750 Canon Maxify MB 2755 Canon Maxify MB 2350
Seitenergebnis schwarze Tinte
1200 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Volumen schwarze Tinte
35 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
PGI1500XLBK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 60,79* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,04*
€ 96,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,67*
€ 94,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,55*
€ 87,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,09*
€ 84,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,79*
€ 72,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.