Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 83117 Steckdose Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 83117 Steckdose Blau, Grau
Schneider Electric 83117 Steckdose Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32744141
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83117
EAN/GTIN:
     3303430831174
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Polymer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
EN 60309-1 EN 60309-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
485 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+E
Referenz
9 h
Energie
Nennspannung
200 - 250 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.