Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 83109 Steckdose Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 83109 Steckdose Grau, Rot
Schneider Electric 83109 Steckdose Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32744167
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83109
EAN/GTIN:
     3303430831099
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Rot
Gehäusematerial
Polymer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
EN 60309-2 EN 60309-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
453 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+E
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
380 - 415 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.