Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Nicht einlesen Stromunterbrecher 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 1p+N, B-10A, 6kA MBN510
Leitungsschutzschalter 1p+N, B-10A, 6kA MBN510
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32744206
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBN510
EAN/GTIN:
     3250614310683
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 2-polig 10a
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 1 polig+N 6kA B-Charakteristik 10A 2 Module
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
10 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
2
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN280A
ab € 6,63*
Zubehör
Hager
KDN280B
ab € 26,69*
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,86*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,32*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,12*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,15*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,37*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,92*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,18*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.