Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32779971
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0959C006
EAN/GTIN:
     4549292051223
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Mit diesem einfach bedienbaren und hochwertigen Tintenstrahl-Farb-Multifunktionssystem bringen Sie mehr Produktivität in Ihr Home-Office. Der sparsame MAXIFY MB2150 erfüllt Ihre Druck-, Scan-, Kopier- und Faxanforderungen. Genießen Sie die Vorteile des Drucken und Scannen über Mobilgeräte. Eine Druckgeschwindigkeit von 19 ISO-Seiten/Minute und zahlreiche Netzwerkfunktionen ermöglichen komfortable Drucklösungen. Vorteile - Genießen Sie eine hohe Druckgeschwindigkeit von 19/13 ISO-Seiten Seiten pro Minute (Schwarzweiß/Farbe) - Drucken Sie direkt per WLAN von Ihrem Mobilgerät - Drucken und Scannen über Cloud-Dienste - Tintenreichweite bis zu 1.200 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 900 Seiten in Farbe - Die hohe Papierkapazität von bis zu 250 Blatt und der automatische Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 50 Seiten ermöglichen eine hohe Produktivität
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Umschlaggrößen
10, C5, DL, Monarch
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
15000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Empfohlene monatliche Auslastung
200 - 1000 Seiten pro Monat
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
463 mm
Tiefe
459 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
10600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud, E-Mail, USB
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
10 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
250 Seiten
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
100
Energie
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Maximale Auflösung
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
19 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
13 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.